SIEMENS - SIE6AV21542FB025LA0 WINCC UNIFIED PC RT 10K V21 DL - 6AV21542FB025LA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Idoneità all'uso in più postazioni, runtime - sì
Funzionalità SCADA - sì
Gruppi di utenti (protezione con password) possibili - sì
Min. frequenza di clock del processore, sistema di runtime - 2.3 GHz
Con interfaccia OPC, server - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4047623325789
Codice prodotto
SIE6AV21542FB025LA0
Cod. produttore
6AV21542FB025LA0
Produttore
SIE
Idoneità all'uso in più postazioni, runtime:
sì
Funzionalità SCADA:
sì
Gruppi di utenti (protezione con password) possibili:
sì
Min. frequenza di clock del processore, sistema di runtime:
2.3 GHz
Con interfaccia OPC, server:
sì
Con interfaccia OPC, client:
sì
Con interfacce di programmazione:
sì
Sistema operativo di runtime, Windows XP:
no
Sistema operativo di runtime, Windows 2000:
no
Sistema operativo di runtime, LINUX:
no
Sistema operativo di runtime, Windows Vista:
no
Adatto per sistema operativo Windows 7:
no
Adatto per il sistema operativo Windows 8:
no
Sistema operativo di runtime, altri:
sì
Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows 9x:
no
Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows NT:
no
Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows 2000:
no
Eseguibile per sistema operativo di progettazione, LINUX:
no
Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows ME:
no
Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows Vista:
no
Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows 2003 Server:
no
Min. memoria principale, sistema di runtime:
4 MB
Adatto per web client:
sì
Gestione allarme:
sì
Rappresentazione trend:
sì
Integrabile nel software di engineering per il sistema di automazione:
sì
Numero di lingue online/runtime:
6
Commutazione di lingua possibile:
sì
Con linguaggio script Visual Basic:
sì
Con altro linguaggio script:
sì
Biblioteca di oggetti di blocco:
Integrato
Adatto per sistema operativo Windows 10:
sì


