PLC
7585 prodotti
Funzione: PLC-altri apparecchi
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Serie di connettori
Lunghezza: 2 m
Idoneità all'uso in più postazioni, runtime: sì
Funzionalità SCADA: no
Gruppi di utenti (protezione con password) possibili: sì
SIL secondo IEC 61508: Senza
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1: Senza
Adatto per funzioni di sicurezza: no
Tipologia: Compatto
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 0...0 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): DC
Con editor per linguaggio di programmazione AS (linguaggio di procedura): no
Con editor per linguaggio di programmazione AWL (lista delle istruzioni): no
Con editor per linguaggio di programmazione ST (testo strutturato): no
Tipo di accessori elettrici: Set di connettori
Protocollo di supporto perPROFIBUS: no
Tensione di alimentazione DC: 24...24 V
Protocollo di supporto per TCP/IP: no
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 0...0 V
Numero di ingressi digitali: 4
Tensione di alimentazione DC: 20.4...28.8 V
Numero di ingressi analogici: 2
Tensione di alimentazione DC: 24...24 V
Numero di uscite analogiche: 0
Tipo di tensione d'ingresso: DC
Tensione d'ingresso DC: 19.2...72 V
Tensione d'uscita DC: 5...24 V
Tipo di accessori elettrici: Cavo di connessione
- copia
- copia
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Raccordo a molla
Corrente nominale: 1.5 A
Numero di poli: 25
Numero di ingressi analogici: 4
Tensione di alimentazione DC: 5...5 V
Numero di uscite analogiche: 0