SIEMENS - SIE6ES74050KR020AA0 POWERSUPPPS405,DC24/48/60V,DC5V/10A,RED - 6ES74050KR020AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'ingresso DC - 19.2...72 V
Tipo di tensione d'ingresso - DC
Tensione d'uscita DC - 5...24 V
Tipo di tensione d'uscita - DC
Corrente d'ingresso massima DC - 4 A
Confezione
1 PZ
EAN
4019169142212
Codice prodotto
SIE6ES74050KR020AA0
Cod. produttore
6ES74050KR020AA0
Produttore
SIE
Tensione d'ingresso DC:
19.2...72 V
Tipo di tensione d'ingresso:
DC
Tensione d'uscita DC:
5...24 V
Tipo di tensione d'uscita:
DC
Corrente d'ingresso massima DC:
4 A
Capacità di ridondanza:
sì
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Larghezza:
50 mm
Altezza:
290 mm
Profondità:
217 mm
Simatic S7-400, alimentatore PS405
Alimentatore versatile per il funzionamento ridondante.
Dettagli tecnici:
- 10A
- wide-range
- DC 24/48/60V
- DC 5V/10A
Vantaggi per il cliente:
- Ideale per il funzionamento ridondante.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


