WEIDMULLER - WEI8537370000 RS SD25 SZ - 8537370000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Raccordo a molla
Numero di poli - 25
Corrente nominale - 1.5 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Grado di inquinamento - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4032248173051
Codice prodotto
WEI8537370000
Cod. produttore
8537370000
Produttore
WEI
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
Raccordo a molla
Numero di poli:
25
Corrente nominale:
1.5 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Grado di inquinamento:
2
Profondità:
64 mm
Larghezza:
80 mm
Altezza:
87 mm
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


