Soluzioni connesse - Domotica
10000 prodotti
Tipologia: Segnalatore di presenza
Max. potenza di interruzione: 2000 W
Durata di funzionamento max.: 30 min
Colore: Nero
Sistema bus radio KNX: no
Sistema bus EIB/KNX: sì
Materiale: Altro
Tipo di montaggio: A parete
Adatto per: Stazione porta
Tipologia: Segnalatore di movimento
Durata di funzionamento max.: 12 min
Max. portata trasmissione frontale: 10 m
Numero max. di uscite di commutazione: 1
Tipo di montaggio: Canale da incasso per apparecchi
Sistema bus EIB/KNX: no
Tipologia: Segnalatore di movimento
Durata di funzionamento max.: 30 min
Max. portata trasmissione frontale: 5 m
Numero di ingressi: 4
Tipo di montaggio: Incasso
Sistema bus EIB/KNX: sì
Tipologia: Segnalatore di movimento
Durata di funzionamento max.: 20 min
Max. portata trasmissione frontale: 5 m
Colore: Bianco
Sistema bus radio KNX: no
Sistema bus EIB/KNX: sì
Altri sistemi bus: Senza
Tipo di montaggio: AMD
Sistema bus EIB/KNX: sì
Colore: Grigio
Tipo di montaggio: Incasso
Numero di unità: 1
Numero di canali: 2
Tensione di alimentazione: 195...253 V
Programma 24 h: sì