VIMAR SPA - VIW692S.1 SEPARATORE PER IMPIANTI DUE FILI PLUS - 692S.1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Stazione interna
Materiale - Altro
Tipo di montaggio - A parete
Colore - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8013406311092
Codice prodotto
VIW692S.1
Cod. produttore
692S.1
Produttore
VIW
Adatto per:
Stazione interna
Materiale:
Altro
Tipo di montaggio:
A parete
Colore:
Altro
Separatore per la suddivisione di aree di conversazione, da utilizzare in presenza di reti intercomunicanti, targhe fuoriporta e complessi edilizi, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17 ,5 mm


