Soluzioni connesse - Datacom
10000 prodotti
sezione nominale del conduttore: 0.25 mm²
Materiale del rivestimento: Poliuretano (PUR)
Classe del conduttore: Classe 6 = a filo ultra sottile
Categoria: 6
Tipo di collegamento: Altro
Numero di prese/prese mobili: 24
Velocità di trasmissione max.: 300 Mbit/s
Protocollo radio: Altro
Banda di frequenza: 5 GHz
Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps: 8
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail)
Power over Ethernet: Altro
Tipo di fibra: Multimode 50/125
Categoria: OM1
Numero di fibre: 2
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Strumento
Categoria: 5e
Tipo di connettore: RJ45 8(8)
Direzione di uscita: Diritto
Tipo di connettore collegamento 1: FC
Tipo di fibra: Singlemode
Lunghezza: 150 m
Grado di protezione (IP): IP20
Gestibile: sì
Larghezza: 446 mm
Tipo di connettore collegamento 1: LC
Tipo di fibra: Multimode 50/125
Lunghezza: 20 m
Tipo di connettore collegamento 1: SC
Tipo di fibra: Multimode 62,5/125
Lunghezza: 1 m