pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CSK1125CH CONNETTORE RJ45, CAT.5E, FTP - 2CSK1125CH

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2CSK1125CH CONNETTORE RJ45, CAT.5E, FTP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • A parete - no

  • Montaggio a incasso -

  • Installazione in canale -

  • Montaggio a pavimento/sottopavimento -

  • Tipo di fissaggio - Bloccare in posizione

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8012542004554

Codice prodotto

ABB2CSK1125CH

Cod. produttore

2CSK1125CH

Produttore

ABB

A parete:

no

Montaggio a incasso:

Installazione in canale:

Montaggio a pavimento/sottopavimento:

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Composizione:

Elemento base con piastra adattatrice

Tipo di connettore:

RJ45 8(8)

Con prese/prese mobili:

Adatto per numero di prese/prese mobili:

1

Categoria:

5e

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9003

Tipo di collegamento:

LSA

Prese schermate:

Scatola schermata:

no

Collegamento di terra separato:

no

Con etichetta:

no

Compatibile con coperture di terze parti:

Scarico di trazione del cavo separato:

no

Tipo di montaggio collegamento schermatura:

Clip

Direzione di uscita:

Diritto

Con protezione polvere:

no

Con resistenza terminale:

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza dell'apparecchio:

25 mm

Altezza dell'apparecchio:

45 mm

Profondità dell'apparecchio:

33 mm

Numero moduli da frutto:

1

Connettore, RJ45, Cat.5e, FTP (schermato).Componenti della linea Elos Chiara
ABB SPA

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA