pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV2324 SPELACABO DI PRECISIONE PER F.O. 4X1 - 2324

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Strumento

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8424450142547

Codice prodotto

TVV2324

Cod. produttore

2324

Produttore

TVV

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Strumento

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Pinza spelafibra di precisione per fibra ottica, con 4 aree di lavoro. Pinza spelafibra per una rimozione rapida, sicura e precisa sia della guaina che dei vari rivestimenti presenti sulla fibra (900 e 250µm).Progettata con 4 zone di lavoro: Zona di taglio (4): Facilita il taglio della fibra o della sua guaina esterna, evitando così l'utilizzo di più utensili riducendo i tempi di lavoro. Zona di rimozione della guaina di copertura (3): Consente la rimozione della coperture della fibra tra 3 e 1,6 mm di diametro, consentendo così l'accesso alla fibra interessata. Zona per la rimozione della protezione/rivestimento da 900µm (2): Tramite questa zona possiamo rimuovere la protezione/rivestimento da 900µm, riducendo il diametro della protezione a 250µm. andnbsp;Zona per l'estrazione della protezione/rivestimento da 250µm (1): Tramite questa zona possiamo rimuovere la protezione/rivestimento, riducendo il diametro della fibra a 125µm (diametro di lavoro per la fusione) . La sua lama di taglio e rimozione precalibrata in fabbrica è progettata per evitare graffi o tagli nella fibra, garantendo una finitura di qualità. Dispone di un sistema di ritorno automatico alla massima apertura (molla), per facilitare il lavoro e ridurre i tempi. Inoltre, incorpora un blocco di sicurezza per evitare possibili lesioni durante il trasporto, garantendo anche un'occupazione minima nel trasporto.Fornito in imballo singolo. . Permette di rimuovere il rivestimento esterno ed interno della fibra. Adatto per l'uso di fibre di diverso diametro: 250 µm e 900 µm. Impugnatura ergonomica che offre una presa comoda e sicura, grazie alla sua finitura in gomma. Strumento essenziale per diversi lavori con la fibra ottica e soprattutto per la preparazione della fibra per la giunzione a fusione.

Un prodotto TELEVES ITALIA SRL

Scopri la serie TELEVES ITALIA SRL