Soluzioni connesse - Datacom
10000 prodotti
Diametro del conduttore interno: 0.8 mm
Classe del conduttore interno: Classe 1 = monofilo
Diametro del conduttore esterno: 0.12 mm
Diametro del conduttore interno: 0.8 mm
Materiale del rivestimento: PVC
Diametro del conduttore esterno: 4 mm
Tipologia: Connettore
Esecuzione del contatto: Maschio (male)
Impedenza: 75 Ohm
Tipo di connettore collegamento 1: USB-A
Lunghezza: 5 m
Esecuzione collegamento 1: Connettore
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Piastra di copertura
Tipo di connettore collegamento 1: RJ10 4(4)
Lunghezza: 2.4 m
Esecuzione collegamento 1: Connettore
Tipologia: Presa (jack)
Tipo di connettore: IEC
Esecuzione del contatto: Femmina (female)
Tipologia: Distributore
Frequenza: 5...2400 MHz
Max. attenuazione di derivazione/distributore: 10 dB