pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT406622200 CAVO USB 2.0 SPINA A-SPINA B 5MT - 406622200

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT406622200 CAVO USB 2.0 SPINA A-SPINA B 5MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 5 m

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - USB-A

  • Tipo collegamento 1 - Spina(maschio)

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - USB-B

  • Tipo collegamento 2 - Spina(maschio)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564398615

Codice prodotto

ERT406622200

Cod. produttore

406622200

Produttore

ERT

Lunghezza:

5 m

Tipo di connettore del collegamento 1:

USB-A

Tipo collegamento 1:

Spina(maschio)

Tipo di connettore del collegamento 2:

USB-B

Tipo collegamento 2:

Spina(maschio)

Cavo USB nero 2.0 con spina tipo A e spina tipo B •CONNETTORI:-1 Spina USB 2.0 Tipo “A” -1 Spina USB 2.0 Tipo “B” •FINITURA: Nichelata