pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEK120EE K120EE CAVO COAX 5MM PVC ECA 100MT. - K120EE

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEK120EE K120EE CAVO COAX 5MM PVC ECA 100MT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cavo coassiale accoppiato - no

  • Cavo coassiale a 2 anime (twinax) - no

  • Diametro del conduttore interno - 0.8 mm

  • Materiale del conduttore interno - Ferro

  • Superficie conduttore interno - Ramato

Confezione

  • 400 M

EAN

8055271130125

Codice prodotto

FTEK120EE

Cod. produttore

K120EE

Produttore

FTE

Cavo coassiale accoppiato:

no

Cavo coassiale a 2 anime (twinax):

no

Diametro del conduttore interno:

0.8 mm

Materiale del conduttore interno:

Ferro

Superficie conduttore interno:

Ramato

Classe del conduttore interno:

Classe 1 = monofilo

Diametro del conduttore esterno:

0.12 mm

Materiale del conduttore esterno:

Alluminio

Superficie conduttore esterno:

Lucido

Forma del conduttore esterno:

Film + treccia

Dielettrico:

PE cellulare

Numero strati di schermatura:

2

Armatura:

Senza

Con protezione contro i roditori:

no

Materiale del rivestimento:

PVC

Specifica materiale mantello:

Altro

Colore del rivestimento:

Bianco

Numero di strati di guaina:

1

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-23 (Cat B):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D):

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-1:

no

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-3:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Integrità del circuito secondo IEC 60331-23:

no

Resistenza d'onda:

75 Ohm

Diametro esterno circa:

5.2 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

100 mm

Terreno:

no

Tipo approvato di installazione interrata:

Tubo per installazione a terra e interrato

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-20...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-20...70 °C

Peso:

21 kg/km

K120EE CAVO COAX 5MM PVC ECA 100MT. Cavo coassiale