Fusibili e accessori
10000 prodotti
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 100 A
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Corrente nominale: 4 A
Misura: Altro
- copia
- copia
Tipologia: Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento: Ritardato (T)
Corrente nominale: 5 A
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 0.8 A
Misura: 6,3×32 mm
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 125 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 125 A
Sistema di fusibili secondo IEC 60269: IEC 60269-4 raccordo terminale tipo A
Tipo di corrente: AC
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 3
Codice cromatico: Rosso
Dimensione: DII
Corrente nominale: 10 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 800 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 8 A
Misura: 14×51 mm