pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESD320163 6,9 URD 00 PV 0100 - D320163

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia
MERSEN ITALIA SPA - XESD320163 6,9 URD 00 PV 0100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC00

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Corrente nominale - 100 A

  • Tensione nominale AC - 690 V

  • Capacità di rottura nominale CA - 170 kA

Confezione

  • 3 PZ

EAN

3605340358292

Codice prodotto

XESD320163

Cod. produttore

D320163

Produttore

XES

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC00

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Corrente nominale:

100 A

Tensione nominale AC:

690 V

Capacità di rottura nominale CA:

170 kA

Classe di funzionamento:

aR

Esecuzione indicatore:

Senza

Linguette in metallo isolate (IMGL):

no

Perdita di potenza alla corrente nominale:

19.4 W

Le cartucce di fusibili Protistor® da 690/700V offrono unelevata flessibilità nella progettazione di apparecchiature e la massima protezione per le moderne apparecchiature per la conversione di energia. Queste cartucce di fusibili di tipo NH sono conformi alla norma DIN 43620/00 per garantire la compatibilità con i portafusibili modulari NH e i sezionatori diffusi sul mercato internazionale.I fusibili Protistor® sono stati progettati per garantire una protezione allavanguardia per semiconduttori: diodi, tiristori, dispositivi GTO e IGBT. I fusibili sono composti da elementi in puro argento integrati in sabbia solidificata che aiuta a controllare le caratteristiche dellarco per assicurare un I²t più basso e un elevato potere di interruzione. Tutte le superfici di contatto sono argentate e tutti i componenti hardware sono amagnetici.Ogni cartuccia di fusibili può essere dotata di un indicatore di fusione in bassa tensione che può azionare un microinterruttore installabile sul campo.