pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1767800 FUS A3-125E TS 800A 1100V - 1767800

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1767800 FUS A3-125E TS 800A 1100V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro

  • Corrente nominale - 800 A

  • Classe di funzionamento - aR

  • Esecuzione indicatore - Indicatore centrale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873023562

Codice prodotto

ITW1767800

Cod. produttore

1767800

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altro

Corrente nominale:

800 A

Classe di funzionamento:

aR

Esecuzione indicatore:

Indicatore centrale

Fusibili a corpo quadro extrarapidi serie A-125E - tipo aR - omologazione. Il corpo dei fusibili extrarapidi per fissaggio a bullone è realizzato in steatite. L’interasse di fissaggio è secondo le norme DIN 43653, con una distanza tra i fori pari a 110 mm. Essi sono indicati per la protezione di semiconduttori e presentano un elevato potere d’interruzione ed un basso valore di energia specifica passante (I2t). I fusibili aR proteggono le apparecchiature solo dai cortocircuiti. I fusibili tipo TS dispongono di fori filettati alle estremità e vengono normalmente montati direttamente sulle barre di rame con viti. Un microinterruttore opzionale (vedi pag. 150) da montare direttamente sui fusibili consente di segnalare, in maniera remota, il loro intervento. Grandezza: A3-125E. Tipo TS con fori filettati. In: 800A.