pagina iniziale

WIMEX - WIM5302504 DII-GR 4A FUSIBILI - 5302504

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5302504 DII-GR   4A  FUSIBILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8025241113779

Codice prodotto

WIM5302504

Cod. produttore

5302504

Produttore

WIM

Super rapidi DII-GR 4A 500V AC 400V DC 4A gR