Fusibili e accessori
10000 prodotti
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 350 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 160 A
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 80 A
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 0.08 A
Misura: 5×20 mm
Per dimensione del fusibile: 27×60 mm
Tensione nominale: 600 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 315 A
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 550 A
- copia
- copia
Tensione nominale AC: 440 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: F1
Corrente nominale: 6 A
Sistema di fusibili secondo IEC 60269: Altro
Tipo di corrente: AC
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 4
Tensione nominale: 400 V
Dimensione: D02
Numero di poli: 3