pagina iniziale

WIMEX - WIM5525854Q WKLK 4A 600V FUSIB. UL-CSA - 5525854Q

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5525854Q WKLK 4A 600V FUSIB. UL-CSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8025241179867

Codice prodotto

WIM5525854Q

Cod. produttore

5525854Q

Produttore

WIM

Fusibile WKLK 4A 600V UL-CSA 600V AC 500V DC 4A con omologazione