ITALWEBER SPA - ITW0440080 FUS 5X20F 80MA 250V UL,CSA - 0440080
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Fusibile in vetro
Misura - 5×20 mm
Corrente nominale - 0.08 A
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Classe di funzionamento - Altro
Confezione
200 PZ
EAN
8024873013112
Codice prodotto
ITW0440080
Cod. produttore
0440080
Produttore
ITW
Tipologia:
Fusibile in vetro
Misura:
5×20 mm
Corrente nominale:
0.08 A
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
Altro
Esecuzione indicatore:
Altro
Caratteristica di intervento:
Flink (F)


