Fusibili e accessori
10000 prodotti
Tensione nominale AC: 415 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 315 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 8 A
Misura: Altro
Per dimensione del fusibile: 22×58 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Corrente nominale: 400 A
Tensione nominale AC: 130 V
Tensione di dimensionamento CC: 80 V
Corrente nominale: 250 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 3 A
Misura: 14×51 mm
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 4
Corrente nominale: 3000 A
Tipologia: sonstige
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 0.6 A
- copia
- copia
Perdita di potenza alla corrente nominale: 1.12 W
Corrente nominale: 4 A
- copia
- copia
Caratteristica di intervento: Flink (F)
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Corrente nominale: 15 A
Tensione nominale AC: 1250 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 100 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 100 A