pagina iniziale

EATON - EAOED315 ED315 315AMP 415V AC INDUSTRIAL - ED315

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di fusibili secondo IEC 60269 - IEC 60269-2 fusibile sistema E

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro

  • Tipo di corrente - AC

  • Tensione nominale AC - 415 V

  • Corrente nominale - 315 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5027590018968

Codice prodotto

EAOED315

Cod. produttore

ED315

Produttore

EAO

Sistema di fusibili secondo IEC 60269:

IEC 60269-2 fusibile sistema E

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altro

Tipo di corrente:

AC

Tensione nominale AC:

415 V

Corrente nominale:

315 A

Classe di funzionamento:

gG

Potere di interruzione:

80 kA

Codice cromatico:

Senza

Esecuzione indicatore:

Senza

Perdita di potenza alla corrente nominale:

22 W

Fori di fissaggio:

M8

Distanza delle connessioni da centro a centro:

113 mm

Fusibile, Valore Nominale di 315 A, Tensione Nominale AC 415 V, BS88/B3, BS88/B4, 38 x 136 mm, gL/gS, BS, terminali di collegamento centrati, applicazioni industriali generiche, BS88-2, IEC 60269-2, Potere di Interruzione 80 kA

EATON

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON