Fusibili e accessori
10000 prodotti
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 80 A
Misura: 22×58 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 2 A
Misura: 10×38 mm
Codice cromatico: Grigio
Caratteristica di intervento: Flink (F)
Corrente nominale: 2 A
Per dimensione del fusibile: 22×58 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tensione nominale AC: 500 V
Corrente nominale: 50 A
Misura: 14×51 mm
Per dimensione del fusibile: Altro
Tensione nominale: 600 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 25 A
Misura: Altro
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 3
Corrente nominale: 1100 A
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 415 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 80 A
Codice cromatico: Verde
Caratteristica di intervento: Flink (F)
Corrente nominale: 30 A
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 35 A
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN