pagina iniziale

SOCOMEC - SOC57035013 RMS - 100A - 22X58 - 3P - APPAR. CON CA - 57035013

SOCOMEC
copiacopia
SOCOMEC - SOC57035013 RMS - 100A - 22X58 - 3P - APPAR. CON CA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per dimensione del fusibile - 22×58 mm

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Tensione nominale - 690 V

  • Numero di poli - 3

  • Conduttore neutro a connessione - no

Confezione

  • 2 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

7 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3596032687144

Codice prodotto

SOC57035013

Cod. produttore

57035013

Produttore

SOC

Per dimensione del fusibile:

22×58 mm

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tensione nominale:

690 V

Numero di poli:

3

Conduttore neutro a connessione:

no

Visualizzazione ottica dei difetti:

sì

Bloccabile:

sì

Numero moduli DIN:

3

Profondità di incasso:

49.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP2X

Base per fusibili cilindrici, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC57035013 - BASE PORTAFUSIBILE RMS 100 3P 22X58