pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESP1062797 MODULOSTAR CUSCC 1P C/I - P1062797

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 600 V

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Per dimensione del fusibile - Altro

  • Numero di poli - 1

  • Conduttore neutro a connessione - no

Confezione

  • 12 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

3605340603163

Codice prodotto

XESP1062797

Cod. produttore

P1062797

Produttore

XES

Tensione nominale:

600 V

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Per dimensione del fusibile:

Altro

Numero di poli:

1

Conduttore neutro a connessione:

no

Bloccabile:

no

Visualizzazione ottica dei difetti:

Numero moduli DIN:

1

Profondità di incasso:

61.1 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

La gamma innovativa e completa di portafusibili Modulostar®.I portafusibili modulari sono dotati di protezione salvadita ai sensi delle normative IEC con grado di protezione IP20, anche durante la sostituzione del fusibile (mediante semplice pressione). I portafusibili modulari CUSCC sono disponibili nelle versioni a 1, 2, 3 o 4 poli, con o senza indicatore visivo di fusione.Le unità multipolari possono essere assemblate sul campo ordinando gli appositi kit di assemblaggio.La gamma Modulostar® è realizzata utilizzando materiali termoplastici robusti e durevoli.Sono particolarmente raccomandati per luso in abbinamento con le cartucce di fusibili Mersen Classe CC: ATDR, ATMR e ATQR.