Fusibili e accessori
10000 prodotti
- copia
- copia
Per dimensione del fusibile: 8,5x31,5 mm
Tensione nominale: 400 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tensione nominale AC: 500 V
Corrente nominale: 32 A
Misura: 14×51 mm
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 400 A
Tipologia: sonstige
Corrente nominale: 20 A
Misura: sonstige
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 100 A
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 8 A
Misura: 10×38 mm
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 125 A
Per dimensione del fusibile: Altro
Conduttore neutro a connessione: no
Numero di poli: 3
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 25 A
Misura: 10×38 mm
Classe di funzionamento: Altro
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 50 A
Tensione nominale AC: 400 V
Corrente nominale: 16 A
Misura: 8x32 mm