MERSEN ITALIA SPA - XESATDR25 CC TD FUSE 600V 25A ATDR - ATDR25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - sonstige
Misura - 10×38 mm
Corrente nominale - 25 A
Tensione nominale AC - 600 V
Tensione di dimensionamento CC - 300 V
Confezione
10 PZ
EAN
7449070567144
Codice prodotto
XESATDR25
Cod. produttore
ATDR25
Produttore
XES
Tipologia:
sonstige
Misura:
10×38 mm
Corrente nominale:
25 A
Tensione nominale AC:
600 V
Tensione di dimensionamento CC:
300 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Classe di funzionamento:
sonstige
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Caratteristica di intervento:
CC
potenza di taglio a tensione nominale, AC:
200 kA


