MERSEN ITALIA SPA - XESP216650 400V CP 8X31 GG 16A S/I - P216650

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Fusibile in ceramica
Misura - 8x32 mm
Corrente nominale - 16 A
Tensione nominale AC - 400 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
10 PZ
EAN
8430399007472
Codice prodotto
XESP216650
Cod. produttore
P216650
Produttore
XES
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Misura:
8x32 mm
Corrente nominale:
16 A
Tensione nominale AC:
400 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
gG
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Caratteristica di intervento:
Altro
potenza di taglio a tensione nominale, AC:
20 kA
Perdita di potenza alla corrente nominale:
1.7 W
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


