pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESATQR8 600V 8A CC TD FUSE - ATQR8

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 10×38 mm

  • Corrente nominale - 8 A

  • Tensione nominale AC - 600 V

  • Tipologia - sonstige

  • Caratteristica di intervento - CC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070621402

Codice prodotto

XESATQR8

Cod. produttore

ATQR8

Produttore

XES

Misura:

10×38 mm

Corrente nominale:

8 A

Tensione nominale AC:

600 V

Tipologia:

sonstige

Caratteristica di intervento:

CC

Tensione di dimensionamento CC:

300 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

potenza di taglio a tensione nominale, AC:

200 kA

Classe di funzionamento:

sonstige

Frequenza d'esercizio nominale:

50...60 Hz

I fusibili ATQR di piccole dimensioni offrono caratteristiche di temporizzazione ideali per le elevate correnti di spunto di trasformatori di comando, solenoidi e altri carichi induttivi. I fusibili Mersen Amp-Trap 2000 ATQR garantiscono una protezione superiore per i circuiti derivati dei sistemi di distribuzione elettrica

Un prodotto MERSEN ITALIA SPA

Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA