Fusibili e accessori
10000 prodotti
Dimensione del fusibile: Altro
Adatto per: Altro
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 0.5 A
Misura: 10×38 mm
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 0.05 A
Misura: 5×20 mm
Dimensione: HPC00
Numero di poli: 3
Corrente nominale: 160 A
Esecuzione indicatore: Senza
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 160 A
Tipologia: sonstige
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 30 A
Classe di funzionamento: Altro
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 250 A
Classe di funzionamento: gPV
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 125 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 400 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 450 A
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 2 A
Misura: 5×20 mm
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 2 A
Misura: 8x32 mm
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 50 A