SIEMENS - SIE3NW63021 FUSIBILE CILINDRICO 8,5X31,5 2A GG - 3NW63021

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 8x32 mm
Corrente nominale - 2 A
Tensione nominale AC - 400 V
Tipologia - Altro
Caratteristica di intervento - Altro
Confezione
10 PZ
Classificazione green
EAN
4001869061863
Codice prodotto
SIE3NW63021
Cod. produttore
3NW63021
Produttore
SIE
Misura:
8x32 mm
Corrente nominale:
2 A
Tensione nominale AC:
400 V
Tipologia:
Altro
Caratteristica di intervento:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
potenza di taglio a tensione nominale, AC:
20 kA
Classe di funzionamento:
gG
Frequenza d'esercizio nominale:
45...62 Hz
Perdita di potenza alla corrente nominale:
2 W
- Conformità alle norme IEC 60269-1, -2 e -3
- Conformità alla norma UL 512
- Rapida sostituzione del fusibile grazie al posto per fusibili di ricambio nel portafusibili
- Rapido riconoscimento del fusibile bruciato mediante LED lampeggiante in caso di intervento
- Standard europeo per cartucce fusibili cilindriche e portafusibili adatti all'impiego in impianti industriali
- Testati e omologati come sezionatori a fusibili, garantendo una protezione efficace
- Facilità di installazione e manutenzione con la possibilità di sostituire il fusibile rapidamente
SENTRON
The SENTRON cylindrical fuse cartridge (8x32 mm, 2 A, gG, Un AC: 400 V) is a key component in the selective protection of industrial systems.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


