pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESTRS30R 600V 30A 5X13/16 TD FUSE - TRS30R

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - sonstige

  • Corrente nominale - 30 A

  • Tensione nominale AC - 600 V

  • Tensione di dimensionamento CC - 300 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7449070071115

Codice prodotto

XESTRS30R

Cod. produttore

TRS30R

Produttore

XES

Tipologia:

sonstige

Corrente nominale:

30 A

Tensione nominale AC:

600 V

Tensione di dimensionamento CC:

300 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Classe di funzionamento:

sonstige

Frequenza d'esercizio nominale:

50...60 Hz

Caratteristica di intervento:

RK5

potenza di taglio a tensione nominale, AC:

200 kA

I fusibili ritardati a limitazione di corrente Tri-Onic TRS-R sono progettati per proteggere motori, trasformatori, apparecchiature di servizio, alimentatori e circuiti derivati dai sovraccarichi di corrente. Le caratteristiche di temporizzazione dei fusibili TRS-R gestiscono in tutta sicurezza le normali correnti di spunto e di avviamento associate ai moderni motori e trasformatori.

MERSEN ITALIA SPA

Un prodotto MERSEN ITALIA SPA

Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA