Fusibili e accessori
10000 prodotti
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Corrente nominale: 10 A
Misura: 8x32 mm
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Corrente nominale: 32 A
Misura: 14×51 mm
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 80 A
Per dimensione del fusibile: 14×51 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 1100 A
- copia
- copia
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 40 A
Misura: 22×58 mm
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 200 A
- copia
- copia
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Numero di poli: 1
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Corrente nominale: 25 A
Misura: 14×51 mm
Caratteristica di intervento: Ritardato (T)
Dimensione: NDz
Corrente nominale: 4 A