SIEMENS - SIE3NE80201 FUS.SITOR AR 80A/690V GR.00 - 3NE80201

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC00
Corrente nominale - 80 A
Classe di funzionamento - aR
Tensione nominale AC - 690 V
Linguette in metallo isolate (IMGL) - no
Confezione
3 PZ
Classificazione green
EAN
4011209316645
Codice prodotto
SIE3NE80201
Cod. produttore
3NE80201
Produttore
SIE
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC00
Corrente nominale:
80 A
Classe di funzionamento:
aR
Tensione nominale AC:
690 V
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Esecuzione indicatore:
Indicatore frontale
Tensione di dimensionamento CC:
440 V
Perdita di potenza alla corrente nominale:
19 W
Capacità di rottura nominale CA:
100 kA
- Contatti a coltello
- Tipo: NH00
- In: 80 A
- aR
- Un AC: 690 V
- Un DC: 440 V
- Caratteristica di disinserzione extrarapida
- Omologati secondoIEC e UL, e in gran parte anche secondo CCC
- Adatti per il montaggio su basi portafusibili NH
- Protezione sicura dei semiconduttori di potenza in caso di cortocircuito
- Standard di qualità Siemens per ottimale corrispondenza alla curva caratteristica
- Utilizzabili in tutto il mondo grazie alle certificazioni internazionali
- Adatti per vari impianti, compresi convertitori di frequenza e UPS
Cartuccia fusibile SITOR
I fusibili di protezione SITOR offrono una protezione efficace per i semiconduttori dagli effetti di un cortocircuito, garantendo disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


