SIEMENS - SIE5SA221 FUS. DIAZED TNDZ E16 4A RIT. 500VCA/CC - 5SA221

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione - NDz
Corrente nominale - 4 A
Caratteristica di intervento - Ritardato (T)
Tensione nominale - 500 V
Classe di funzionamento - gG
Confezione
10 PZ
EAN
4001869021034
Codice prodotto
SIE5SA221
Cod. produttore
5SA221
Produttore
SIE
Dimensione:
NDz
Corrente nominale:
4 A
Caratteristica di intervento:
Ritardato (T)
Tensione nominale:
500 V
Classe di funzionamento:
gG
Codice cromatico:
Marrone
- Tipo: DIAZED
- Tensione nominale: 500V
- Ritardo: Ritardato
- Dimensione: E16
- Corrente: 4A
- Maggiore protezione contro sovracorrenti impreviste.
- Affidabilità a lungo termine grazie al design di alta qualità.
- Facile integrazione nel sistema elettrico esistente.
Cartuccia fusibile DIAZED 500V ritardato, TNDZ, E16, 4A
Un fusibile di alta qualità progettato per proteggere circuiti elettrici con una tensione di 500V e un'interruzione ritardata per una maggiore affidabilità.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


