Fusibili e accessori
10000 prodotti
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 50 A
Misura: 14×51 mm
Caratteristica di intervento: Altro
Dimensione: DIII
Corrente nominale: 63 A
Tensione nominale AC: 1250 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 3
Corrente nominale: 315 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 2 A
Misura: 10×38 mm
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Corrente nominale: 6 A
Misura: 10×38 mm
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 4 A
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 160 A
Caratteristica di intervento: Flink (F)
Tensione nominale DC: 48 V
Corrente nominale: 50 A
Per dimensione del fusibile: 22×58 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 1 A
Misura: Altro