pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW2304138 PORTAF SEZ.SBCH 1X38 32A 690V - 2304138

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW2304138 PORTAF SEZ.SBCH 1X38 32A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per dimensione del fusibile - 10×38 mm

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Tensione nominale - 690 V

  • Numero di poli - 1

  • Conduttore neutro a connessione - no

Confezione

  • 12 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8024873070559

Codice prodotto

ITW2304138

Cod. produttore

2304138

Produttore

ITW

Per dimensione del fusibile:

10×38 mm

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tensione nominale:

690 V

Numero di poli:

1

Conduttore neutro a connessione:

no

Visualizzazione ottica dei difetti:

sì

Bloccabile:

sì

Numero moduli DIN:

1

Profondità di incasso:

58 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Portafusibile sezionabile modello BCH - Per fusibili 10,3 x 38 mm - Tipo: unipolare - Corrente = 32A - Tensione = 690V - Con indicatore luminoso