SIEMENS - SIE3NA3804 FUS. NH GL/GG GR.000 500VCA 4A - 3NA3804

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC000
Corrente nominale - 4 A
Classe di funzionamento - gG
Tensione nominale AC - 500 V
Linguette in metallo isolate (IMGL) - no
Confezione
3 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
8 Kg CO₂-eq
EAN
4001869056845
Codice prodotto
SIE3NA3804
Cod. produttore
3NA3804
Produttore
SIE
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC000
Corrente nominale:
4 A
Classe di funzionamento:
gG
Tensione nominale AC:
500 V
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Esecuzione indicatore:
Indicatore frontale
Tensione di dimensionamento CC:
250 V
Perdita di potenza alla corrente nominale:
1 W
Capacità di rottura nominale CA:
120 kA
Capacità di rottura nominale CC:
25 kA
- In: 4 A
- gG
- Un AC: 500 V
- Un DC: 250 V
- Segnalatore di intervento frontale
- Attacchi sotto tensione
- Disponibile in grandezze costruttive da 000 a 4a
- Varianti con funzione di comunicazione e misura nella grandezza costruttiva 2 da 80 A a 315 A
- Protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti.
- Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
- Disponibilità in una gamma ampia di correnti da 2 A a 1250 A.
- Dispositivi di protezione SENTRON rappresentano una scelta sicura.
- Ora ancora più intelligenti.
Cartuccia fusibile NH
La cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA3 offre una protezione selettiva dei cavi e dell'impianto contro sovraccarichi e cortocircuiti.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS