pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDF222 PORTAFUSIBILE 125A 22X58 2P - DF222

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDF222 PORTAFUSIBILE 125A 22X58 2P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 690 V

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Per dimensione del fusibile - 22×58 mm

  • Numero di poli - 2

  • Conduttore neutro a connessione - no

Confezione

  • 3 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

6 kg CO₂eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389119407519

Codice prodotto

SNRDF222

Cod. produttore

DF222

Produttore

SNR

Tensione nominale:

690 V

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Per dimensione del fusibile:

22×58 mm

Numero di poli:

2

Conduttore neutro a connessione:

no

Bloccabile:

no

Visualizzazione ottica dei difetti:

no

Numero moduli DIN:

4

Profondità di incasso:

70 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Portafusibile modulare TeSys DF, 2 poli (2P), per la protezione di circuiti di controllo fino a 125 A/690 V. Da utilizzare con collegamenti fusibile 22 x 58 mm fino a 125A e ha corrente di cortocircuito fino a 120 kA a 400 V. Compatto (larghezza di 70 mm), può essere utilizzato in pannelli modulari, fissato a clip su guida DIN da 35 mm, collegamento mediante terminali a vite. Sono disponibili collegamenti fusibili (22 x 58mm aM, tipo gG) e ausiliari aggiuntivi (kit di assemblaggio portafusibili, marcatori a scatto) (da ordinare separatamente). Venduto in confezione da 3 unità. Certificazione secondo diverse norme (IEC, riconosciuto da UL, CSA, EAC).

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC