Fusibili e accessori
10000 prodotti
- copia
- copia
Per dimensione del fusibile: 27×60 mm
Tensione nominale: 800 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Codice cromatico: Altro
Dimensione: D02
Corrente nominale: 32 A
Codice cromatico: Verde
Caratteristica di intervento: Flink (F)
Corrente nominale: 35 A
Per dimensione del fusibile: 14×51 mm
Tensione nominale: 1500 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 4 A
Misura: 14×51 mm
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 250 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 8 A
Misura: 27×60 mm
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 500 A