MERSEN ITALIA SPA - XESQ201333 500V NH1 C/P GG 250A - Q201333

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC1
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Corrente nominale - 250 A
Tensione nominale AC - 500 V
Capacità di rottura nominale CA - 120 kA
Confezione
3 PZ
EAN
8430399012384
Codice prodotto
XESQ201333
Cod. produttore
Q201333
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC1
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Corrente nominale:
250 A
Tensione nominale AC:
500 V
Capacità di rottura nominale CA:
120 kA
Classe di funzionamento:
gG
Esecuzione indicatore:
Senza
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Perdita di potenza alla corrente nominale:
18.7 W

Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA