MERSEN ITALIA SPA - XESV210583 CMS 27 III - V210583

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 800 V
Tipo di montaggio - Guida DIN
Per dimensione del fusibile - 27×60 mm
Numero di poli - 3
Conduttore neutro a connessione - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
7 kg CO₂eq
EAN
3605340230208
Codice prodotto
XESV210583
Cod. produttore
V210583
Produttore
XES
Tensione nominale:
800 V
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Per dimensione del fusibile:
27×60 mm
Numero di poli:
3
Conduttore neutro a connessione:
no
Bloccabile:
no
Visualizzazione ottica dei difetti:
no
Numero moduli DIN:
3
Profondità di incasso:
93.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


