Fusibili e accessori
10000 prodotti
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 1
Corrente nominale: 250 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 50 A
Misura: 22×58 mm
Caratteristica di intervento: sonstige
Dimensione: DII
Corrente nominale: 35 A
Tensione nominale AC: 500 V
Tensione di dimensionamento CC: 500 V
Corrente nominale: 175 A
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 3
Corrente nominale: 1100 A
Tipologia: sonstige
Tensione nominale AC: 1000 V
Corrente nominale: 0.44 A
Tensione nominale AC: 600 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 5 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 400 A
Tensione nominale AC: 400 V
Corrente nominale: 4 A
Misura: 8x32 mm
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Dimensione: Altro
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 450 A