MERSEN ITALIA SPA - XESX222959 400V CP 8X31 GG 4A C/I - X222959

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 8x32 mm
Corrente nominale - 4 A
Tensione nominale AC - 400 V
Tipologia - Fusibile in ceramica
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
10 PZ
EAN
8430399007519
Codice prodotto
XESX222959
Cod. produttore
X222959
Produttore
XES
Misura:
8x32 mm
Corrente nominale:
4 A
Tensione nominale AC:
400 V
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
potenza di taglio a tensione nominale, AC:
20 kA
Classe di funzionamento:
gG
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Esecuzione indicatore:
sonstige
Perdita di potenza alla corrente nominale:
0.65 W
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


