ITALWEBER SPA - ITW1545250T FUS NH-1 ARC GR 250A 690V CON PERC - 1545250T
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 1
Tipo di corrente - AC
Tensione nominale AC - 690 V
Corrente nominale - 250 A
Classe di funzionamento - gR
Confezione
3 PZ
EAN
8024873241515
Codice prodotto
ITW1545250T
Cod. produttore
1545250T
Produttore
ITW
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
1
Tipo di corrente:
AC
Tensione nominale AC:
690 V
Corrente nominale:
250 A
Classe di funzionamento:
gR
Potere di interruzione:
200 kA
Codice cromatico:
Blu
Esecuzione indicatore:
Indicatore combinato
Fori di fissaggio:
Altro