Fusibili e accessori
10000 prodotti
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 0.63 A
Misura: 5×20 mm
Per dimensione del fusibile: Altro
Tensione nominale: 400 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Corrente nominale: 32 A
Misura: 22×58 mm
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 63 A
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 8 A
Misura: 10×38 mm
Accessorio: sì
Dimensione: HPC00
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 10 A
Misura: 8x32 mm
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 15 A
Misura: 6,3×32 mm
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 20 A
Misura: 6,3×32 mm
Caratteristica di intervento: Flink (F)
Tensione nominale DC: 48 V
Corrente nominale: 300 A
Caratteristica di intervento: Flink (F)
Tensione nominale DC: 48 V
Corrente nominale: 300 A