SIEMENS - SIE3NA3022 FUS. NH GL/GG GR.0 500VCA 63A - 3NA3022

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC0
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Corrente nominale - 63 A
Tensione nominale AC - 500 V
Capacità di rottura nominale CA - 120 kA
Confezione
3 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
25 kg CO₂eq
EAN
4001869055701
Codice prodotto
SIE3NA3022
Cod. produttore
3NA3022
Produttore
SIE
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC0
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Corrente nominale:
63 A
Tensione nominale AC:
500 V
Capacità di rottura nominale CA:
120 kA
Capacità di rottura nominale CC:
25 kA
Classe di funzionamento:
gG
Esecuzione indicatore:
Indicatore frontale
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Perdita di potenza alla corrente nominale:
5.8 W


