SIEMENS - SIE3NX1003 COPERT.POSTERIORE PER BASI NH GR. 00 - 3NX1003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Dimensione - HPC00
Confezione
3 PZ
EAN
4001869104393
Codice prodotto
SIE3NX1003
Cod. produttore
3NX1003
Produttore
SIE
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Dimensione:
HPC00
Inserto cieco grand. 00 per base portafusibili NH grand. 00 Sistema di fusibili NH 3NA, 3ND per la protezione selettiva dei cavi e dellimpianto. Il sistema di fusibili NH di Siemens, quale parte integrante importante dei componenti di protezione SENTRON per linstallazione elettrica, offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Rispetto agli interruttori magnetotermici sono possibili correnti di cortocircuito più elevate con migliore limitazione della corrente.Il sistema di fusibili NH si contraddistingue soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Segnalazioni combinate rivelano lintervento del fusibile mediante un chiaro cambio di colore da rossoa bianco. 2. Più sicurezza nella sostituzione mediante attacchi isolati. 3. Selettività elevata a bassi costi. 4. Funzionamento sicuro a lungo termine grazie a contatti a coltello argentati. 5. Cartucce fusibili disponibili da 2 A a 1250 A e nelle grandezze costruttive 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 e 4a. Siemens offre una gamma completa di apparecchi di protezione, manovra, misura e controllo, quadri di distribuzione nonché interruttori e prese di corrente per una infrastruttura elettrica sicura ed efficiente in edifici residenziali e industriali.


