Fusibili e accessori
10000 prodotti
Tensione nominale AC: 500 V
Corrente nominale: 16 A
Misura: 14×51 mm
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 45 A
Tipologia: sonstige
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 1.25 A
Tipologia: Sezionatore sotto carico di sicurezza
Dimensione del fusibile: HPC2
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: sonstige
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 1
Corrente nominale: 250 A
Tensione nominale AC: 240 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 400 A
Per dimensione del fusibile: 22×58 mm
Tensione nominale: 600 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tensione nominale AC: 250 V
Corrente nominale: 3.15 A
Misura: 5×20 mm
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: NH01
Corrente nominale: 160 A
Per dimensione del fusibile: Altro
Tensione nominale: 400 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 100 A