Fusibili e accessori
10000 prodotti
Classe di funzionamento: gPV
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 200 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 2 A
Misura: 10×38 mm
Tensione nominale AC: 1000 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 3
Corrente nominale: 800 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 32 A
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 1 A
Misura: 10×38 mm
Tensione nominale AC: 130 V
Tensione di dimensionamento CC: 80 V
Corrente nominale: 150 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: NH4
Corrente nominale: 800 A
Tensione nominale: 400 V
Dimensione: D02
Corrente nominale: 20 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 10 A
Misura: 22×58 mm