pagina iniziale

EATON - EAO170M8647 170M8647 FUSE 800A 1000V DIN 3 AR UR - 170M8647

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 3

  • Tensione nominale AC - 1000 V

  • Corrente nominale - 800 A

  • Potere di interruzione - 100 kA

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5996516022719

Codice prodotto

EAO170M8647

Cod. produttore

170M8647

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

3

Tensione nominale AC:

1000 V

Corrente nominale:

800 A

Potere di interruzione:

100 kA

Tipo di corrente:

AC

Classe di funzionamento:

aR

Codice cromatico:

Senza

Esecuzione indicatore:

Indicatore frontale

Perdita di potenza alla corrente nominale:

135 W

Fusibile, Cartuccia fusibile, corsa rapida, 800 A, AC 1000 V, DIN 3, 90 x 75 x 150 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con contatti a coltello, linguette di impugnatura sotto tensione, Protezione di raddrizzatori di potenza, IEC 60269-4

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON